{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 0 kN - 200 kN | |
| Schaalverdeling | 10 kN | |
| Maximale afwijking | ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) % | |
| ⌀ zuiger | 100 mm | |
| IP-klasse | IP 43 | |
| Zuigeroppervlak | 80 cm2 | |
| Meettechniek | analoog | |
| Hoogte krachtopnemer | 41 mm | |
| ⌀ Krachtopnemer | 138 mm | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 50 °C | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Krachtmeter |
| Artikelnummer | 479100 0-200 | |
| EAN/GTIN | 2050001056351 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |