CNC-krachttester, Type: FM2-500

Artikelnummer: 479030 FM2-500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale meetkracht 2.500 N
Meetonzekerheid (van de eindwaarde) 0,1 %
Verplaatsing 500 mm
minimale verplaatsingssnelheid 0,05 mm/min
maximale verplaatsingssnelheid 1.000 mm/min
Positioneernauwkeurigheid 0,02 mm
Nauwkeurigheid van de verplaatsingssnelheid 0,1 %
Spanwijdte 100 mm
Hoogte 937 mm
Breedte (basisapparaat) 292 mm
Diepte (basisapparaat) 419 mm
Gewicht 38 kg
Voeding 10 – 240 V
Energievoorziening Netvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479030 FM2-500
EAN/GTIN 2050002080089
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Omschrijving

Uitvoering:

Motoraangedreven testapparaat met krachtsensor en intuïtieve meetsoftware en voor de werkplaats geschikte 21,5 inch all-in-one-pc.
  • Met L1 standaardsoftware voor het vergelijken van de verloopcurves (incl. meetsoftware voor veren) of L2plus (optioneel)-meetsoftware met modulaire samenstelling van het testverloop en uitgebreide evaluatiefuncties.
  • Eenvoudig maken en opslaan van het testverloop als programma.
  • Delegeerbaar openen en uitvoeren van de tests.
  • Overzichtelijke weergave van de resultaten als kracht-weg- en kracht-tijd-diagram.
  • Geïntegreerde tolerantiecontrole voor directe goed/slecht-beoordeling.
  • Geïntegreerde statistische functie en overlappingsfunctie van de resultaatcurves.
  • Verslagen printen en gegevens exporteren.
  • Verschillende elektronische veiligheidsvoorzieningen inclusief klembeveiliging bij het plaatsen van de testobjecten.
  • Compensatie voor vervorming van spaninrichtingen.
  • Grote keuze aan spaninrichtingen als toebehoren leverbaar.

Toepassing:

Geautomatiseerde en reproduceerbare uitvoering van de meest uiteenlopende krachttests, bijv.:
  • Breukvastheid, druk- / trekvastheid
  • Verbindingskracht, uitperskracht
  • Druk- of trektest met aangegeven doelkracht
  • Druk- of trektest met aangegeven doelpositie
  • Afbreek-, afschilkracht
  • Houdtest (Relaxation/Retardation)
  • Cyclitest over duur of aantal

Levering:

inclusief 1 krachtsensor, spangereedschapsadapter Af159, all-in-one-pc 21,5 inch met toetsenbord en muis, meetsoftware L1 voor het instellen van gangbare tests.

Tip:

Opstellen, in gebruik nemen en eerste instructie op aanvraag. Transport en verpakking worden separaat berekend. Bij bestelling de gewenste krachtsensor vermelden. Andere krachtsensoren op aanvraag leverbaar.