Handmatige teststand - verticaal, Type: 500

Artikelnummer: 479029 500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MTL-110
Maximaal toepassingsgebied 500 N
Aandrijving Hefboom
Voeding (maximale slag) 150 mm
Voeding (per omwenteling) 76 mm
Gewicht 8,2 kg
Lengte 279 mm
Breedte 203 mm
Hoogte 578 mm
Producttype Testbank
Aan/uit-schakelaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479029 500
EAN/GTIN 2050002071575
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste testbank voor digitaal hand krachtmeetgereedschap.
  • Nauwkeurig, lineair geleid mechaniek, individueel te positioneren.
Hefboomuitvoering met grote verplaatsing per hefboomomwenteling. Bedieningshefboom omschakelbaar in hoek en positie, voor een optimale bediening.

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Inclusief 4 bevestigingsschroeven voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 479025479027 en accessoires nr. 479033479039.