{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 250 N - 2.250 N | |
| Resolutie | 0,25 N | |
| Nauwkeurigheid | 0,1 % | |
| Meetwaardegeheugen | 99 | |
| Aansluiting | Bluetooth®-interface; USB-aansluiting; RS232C-aansluiting | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device) | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Lengte | 191 mm | |
| Breedte | 84 mm | |
| Hoogte | 42 mm | |
| Producttype | Krachtmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 479027 2500 | |
| EAN/GTIN | 2050002071568 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |