• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Folieband 150×2500 mm, Messing, Dikte: 0,01mm

Artikelnummer: 478740 0,01
Prijs per 1 Stuk (25,52 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±1,5 µm
Folielengte 2.500 mm
Foliebreedte 150 mm
Materiaal Messing
Dikte 0,01 mm
Producttype Folieband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 478740 0,01
EAN/GTIN 4067263102786
Nummer fabrikant 478740 0,01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

dit precisie-kaliberband wordt op rol in kunststof box geleverd (gemakkelijk af te rollen). De afzonderlijke boxen beschermen het materiaal tegen vuil en kunnen stabiel en plaatsbesparend worden gestapeld.
Messing − materiaalnr. CuZn 37 (CW508L), hardgewalst, blank oppervlak.

Toepassing:

instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.