Voelermaten, 10-delige set, T3, Type: 1

Artikelnummer: 478300 1
Red Week %
Prijs instellen 10 Stuk (3,01 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Bladlengte 100 mm
Dikte 0,02 mm
Aantal delen 10
Producttype Voelermaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 478300 1
EAN/GTIN 4045197519634
Nummer fabrikant 478300 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen voelermaatbladen; los, 10-delige set, in één dikte, tolerantie T3.

Levering:

10 Voelermaatbladen in één dikte, met meegeleverde ring.

Accessoires:

Voelermaathouder nr. 478510.