Zware geheel stalen lijmklem met knevelgreep, max. 1.000 mm klembereik, 120 mm uitholte

Artikelnummer: 475K1000-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 475K1000-120
EAN/GTIN 4027474032654
Nummer fabrikant 475K1000-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zware, geheel stalen lijmklemmen met knevelgreep van de serie 475K worden gebruikt voor zware en sterke belasting bij het klemmen van werkstukken in staalconstructie, smederijen, bedrijfsvoertuigbouw, machinebouw, enzovoort. De zware lijmklemmen weerstaan daarbij ook de vereiste verhoogde prestaties, en maken zo toepassing in zwaar gevallen mogelijk.
  • Span(n)kracht tot 12.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 175 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 7/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 39 3/8
  • Totale lengte [mm]: 1138 mm
  • Totale lengte [inch]: 44 13/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 70 mm
  • Beklengte [inch]: 2 3/4
  • Bekbreedte [mm]: 38 mm
  • Klemkracht [N]: 12.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 15
  • Bekbreedte [inch]: 1 1/2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.000 mm / 120 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten