{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | 0,6 m/s - 50 m/s | |
| Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) | ±0,2 + 1% (0,6 tot 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 tot 50 m/s) | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 70 °C | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Producttype | Stromingssonde |
| Artikelnummer | 474152 FR | |
| EAN/GTIN | 4029547018916 | |
| Nummer fabrikant | 0635 9532 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |