Luchttemperatuurvoeler, Type: NTC

Artikelnummer: 474144 NTC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik -50 °C - 125 °C
Maximale afwijking ±0,2 (-25 tot +80) °C
Responsietijd t99 60 s
Energievoorziening Netvoeding
IP-klasse IP 54
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474144 NTC
EAN/GTIN 4029547019159
Nummer fabrikant 0615 1712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.