Geheel stalen moment-constructieklemmen met knevelgreep, max. 600 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 473K0600-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 473K0600-120
EAN/GTIN 4027474032036
Nummer fabrikant 473K0600-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen lijmklemmen met knevelgreep uit de serie 473K worden gebruikt voor zware belastingen in ambacht, industrie en werkplaats. De zware lijmklem houdt daarbij ook de vereiste verhoogde prestaties vol en maakt zo de toepassing in het uiterste geval mogelijk.
  • Spankracht tot 10.000 N
  • Zeskant maakt het gebruik van sleutel, ratel of slagschroevendraaier mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 170 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 23 5/8
  • Totale lengte [mm]: 720 mm
  • Totale lengte [inch]: 28 3/8
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 67 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/8
  • Bekbreedte [mm]: 37 mm
  • Klemkracht [N]: 10.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 27 x 13
  • Bekbreedte [inch]: 1 7/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 600 mm / 120 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten