• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Multimeter met warmtebeeld, Type: 279FC

Artikelnummer: 473324 279FC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Fluke Connect

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 6.000
Basisnauwkeurigheid 0,09 %
Aansluiting Fluke Connect
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode TRUE RMS
Wisselspanning AC 0,1 mV − 1000 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV − 1000 V
Wisselstroom AC 0,1 mA − 10 A
Gelijkstroom DC 0,1 mA − 10 A
Weerstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Capaciteit 1 nF − 10 mF
Frequentie 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatuur -20 °C - 200 °C
Thermische gevoeligheid ≤0,2 K
Zichtveld 36×27 mm
Detectorafmeting 80 × 60 px
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Producttype Multimeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473324 279FC
Nummer fabrikant 279FC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Volledig uitgeruste digitale multimeter met geïntegreerde warmtebeeldcamera. 3,5 inch LCD-kleurendisplay voor een uitstekende afleesbaarheid. De combinatie van twee meetinstrumenten werd ontwikkeld voor verhoging van de productiviteit. Met thermografie herkent u elektrische problemen snel en veilig, waardoor u zich veel tijdrovende metingen en valideringen kunt besparen.
Fluke Connect verbindt uw meetapparatuur via Bluetooth® met uw smartphone.
  • Vastleggen van metingen en afbeeldingen.
  • Weergave van trends en bewaking van processen.
  • Berichten maken en verzenden per mail, overdracht van livebeelden en -meetgegevens.

Norm:

IEC 61010; EN 61326-1

Levering:

Inclusief meetkabels, lithium-ion-accu en lader.