Contactdoos tester, Type: SDT1

Artikelnummer: 473275 SDT1
Korting
€ 56,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SDT 1
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 78 mm
Breedte 72 mm
Diepte 80 mm
Gewicht 70 g
Stekkeruitvoering SCHUKO®-contactdoos
Stekkertype F
Producttype Doorgangs- en leidingtester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473275 SDT1
EAN/GTIN 4014651200531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en eenvoudige controle van geaarde stopcontacten op correcte aansluiting. Bedradingsfouten, zoals ontbrekende PE-, N- en L-geleider en de verwisseling van L- en PE-geleider worden duidelijk via 3 leds display. Gemakkelijk te begrijpen status tabel informeert over de correcte aansluiting (OK, groen) en de aard van de aanwezige fout (rood) van het geaarde stopcontact.
  • Actieve PE-test met contactelektrode en LC-display waarschuwt voor de aanwezigheid van een gevaarlijke contactspanning (>50 V) op de beschermingsgeleider-aansluiting (PE).
  • Testtoets voor het activeren van 30 mA aardlekschakelaar/RCD-veiligheidsschakelaar.
  • Duidelijke weergave via leds en LC-display.

Toepassing:

Contactdoos test, controle 30 mA aardlekschakelaar/RCD veiligheidsschakelaar.