Stroom-spanningstester, Type: T6-1000PRO

Artikelnummer: 473215 T6-1000PRO
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent T6-1000 PRO
Akoestische doorgangstest ja
Meetmethode TRUE RMS
Waardeopslagtoets ja
Weergavebereik AC 1 V - 1.000 V
Weergavebereik DC 1 V - 1.000 V
Wisselstroom AC 0,1 – 200 A
Frequentiemeting 45 Hz - 66 Hz
Weerstand 1 Ω – 100 kΩ
Frequentie 45 tot 66 Hz ±(1% + 2 telwaarden)
Overspanningscategorie IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype AA
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Multifunctioneel meetapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473215 T6-1000PRO
EAN/GTIN 095969921138
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Open stroomtang voor het contactloos meten van spanning, stroom en frequentie, zonder meetkabels met spanningvoerende punten in contact te hoeven brengen. Testpennen verwisselbaar. Voor meting van draaddoorsnedes van 120 mm². Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting.
  • Tijdsbesparing door gelijktijdige meting van spanning en stroom.
  • Visual Continuity™ – het beeldscherm wordt automatisch groen bij doorgangstests. Veilig werken in een lawaaierige productieomgeving.

Omschrijving:

Geeft spannings- en stroomwaarden weer op een scherm

De elektrotester T6-1000 PRO meet spanningen tot 1000 V AC en stroomwaarden tot 200 A AC met behulp van de open stroommeettang zonder contact met de door te meten kabel. Aard de zwarte meetkabel met behulp van de meegeleverde robuuste krokodillenklem, plaats de door te meten kabel in de open bek en bekijk tegelijkertijd de spanning en stroom. Geschikt voor kabels tot 120 mm2 waardoor max. 200 A en 1000 V wisselstroom loopt. De bediening is ook mogelijk met handschoenen. De FLUKE elektrotester T6-1000 PRO zal uw manier van werken veranderen.


Andere meetfuncties:
  • 1 tot 1000 V AC of DC
  • Wisselstroommeting van 0,1 tot 200 A
  • Weerstandsmeting van 1 Ω tot 100 kΩ
  • Frequentiemeting van 45 Hz tot 66 Hz via de open stroommeettang
  • Geschikt voor de meeste kabeldiameters tot 120 mm2 (tangopening 17,8 mm)
  • De HOLD-knop bevriest de meetwaarde kortstondig op het scherm, waardoor het aflezen wordt vergemakkelijkt
  • Goed afleesbaar display met achtergrondverlichting
  • Magneethouder TPAK voor meetapparaten voor een comfortabele handsfree bediening
  • Twee jaar garantie, binnen 45 dagen na aankoop door productregistratie uitbreidbaar tot vier jaar*
* Registreer het product online binnen 45 dagen na aankoop als u de garantieperiode tot vier jaar wilt verlengen. Zie https://forms.fluke.com/registration-country-select voor meer informatie.

Functie:

Wisselspanningsmeting met FieldSense:
Vereist meetkabels: Nee
Meetbereik: 1000V
Oplossing: 1V
Nauwkeurigheid: ±(3% + 3 counts), 45 Hz - 66 Hz

Wisselstroommeting met FieldSense:
Vereist meetkabels: Nee
Meetbereik: 200,0A
Oplossing: 0,1A
Nauwkeurigheid: ±(3% + 3 counts), 45 Hz - 66 Hz

Frequentiemeting via FieldSense (Hz):
Vereist meetkabels: Nee
Meetbereik: 45 tot 66 Hz
Oplossing: 1 Hz
Nauwkeurigheid: ±(1% + 2 counts)

Wisselspanning:
Vereist meetkabels: Ja
Meetbereik: 1000V
Oplossing: 1V
Nauwkeurigheid: ±(1,5% + 2 counts), 45 Hz - 66 Hz

Gelijkspanning:
Vereist meetkabels: Ja
Meetbereik: 1000V
Oplossing: 1V
Nauwkeurigheid: ±(1% + 2 counts)

Weerstandsmeting:
Vereist meetkabels (alle meetbereiken): Ja
Meetbereik: 2000 Ω
Oplossing: 1 Ω
Meetbereik: 20,00 kΩ
Oplossing: 0,01 kΩ
Meetbereik: 100,0 kΩ
Oplossing: 0,1 kΩ
Nauwkeurigheid (alle meetbereiken): ±(1% + 2 counts)

Algemene technische gegevens:
Kalibratie: Kalibratiecyclus: 1 jaar
Afmetingen: 61 mm x 259 mm x 43 mm
Gewicht: 0,35 kg
Vorkwijdte: 17,8 mm
Temperatuur bij bedrijf: -10 °C tot +50 °C
Temperatuur bij opslag: -30 °C tot +60 °C
Hoogte boven zeeniveau bij bedrijf: 2000 m
Hoogte boven zeeniveau bij opslag: 10000 m
Relatieve luchtvochtigheid: 0% tot 90%, 5 °C tot 30 °C; 0% tot 75% bij 30 °C tot 40 °C; 0% tot 45% bij 40 °C tot 50 °C
Batterijtype: 2× AA (IEC LR6)
Batterijbedrijfsduur: 360 uur bij continu bedrijf, 200 uur (typisch) bij gebruik van FieldSense
Temperatuurcoëfficiënt: 0,1× (aangegeven nauwkeurigheid)/°C bij <18 °C of >28 °C
Veiligheid, algemeen: volgens IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2
Veiligheid meting T6-1000 PRO: IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): IEC/EN 61326-1: Draagbare apparaten

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6, aangesloten meetkabels met afneembare 4 mm meetpuntbeschermkappen.

Downloads en documenten

Geschikte producten