Brugbeugel, staal, lengte 250 mm

Artikelnummer: 47243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47243
EAN/GTIN 4003866472437
Nummer fabrikant 47243
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogte ca. 1.100 mm
De dagbreedte wordt met 200 mm verbreed.

Kenmerk:

Gewicht 3 kg
Materiaal Roestvaststaal V4A (1.4571)
Tiefe 250 mm