VDI40 C2C3AK-402585-JHPMC Axiale, korte, linkerhouder met VDI DIN69880-aansluiting voor vierkante gereedschappen

Artikelnummer: 4716089
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4716089
EAN/GTIN 7291075365757
Nummer fabrikant 4716089

Omschrijving

Omschrijving:

Steek-/draaigereedschapshouder, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 153 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Functionele breedte (WF): 25,5 mm
  • Totale lengte (OAL): 153 mm