TR45TNL MAHDN-R-XL-JHP Gereedschappen voor TNL16 tot TNL18 / TNL32 machines met interne koelmiddeloverdracht voor Modular-Grip-XL-adapters

Artikelnummer: 4715574
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4715574
EAN/GTIN 7291075399820
Nummer fabrikant 4715574

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele lengte (LF): 41,3 mm
  • Functionele breedte (WF): 6 mm
  • Hoogte as (H): 72 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 32,95 mm