V60 MAHDR-R-XL-SH-JHP Tussenhouder voor ISCAR modulair systeem Basis houder met interne koelmiddeltoevoer voor Modular Grip XL-adapter

Artikelnummer: 4715526
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4715526
EAN/GTIN 7291075399691
Nummer fabrikant 4715526

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 75 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele lengte (LF): 18,65 mm
  • Functionele breedte (WF): 32,8 mm
  • Totale hoogte (OAH): 75 mm
  • Hoogte as (H): 62 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 9,59 mm