V85 MAHDL-L-XL-LH-JHP Tussenhouder voor ISCAR modulair systeem Basis houder met interne koelmiddeltoevoer voor Modular Grip XL-adapter

Artikelnummer: 4715525
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4715525
EAN/GTIN 7291075399684
Nummer fabrikant 4715525

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 85,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 69,15 mm
  • Functionele breedte (WF): 38,1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 85,5 mm
  • Hoogte as (H): 83 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 60,09 mm