Zaagslijpschijf 150x3x32 mm vorm 1 SA80L4VN

Artikelnummer: 47009
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47009
EAN/GTIN 9003170470094
Nummer fabrikant 47009
L-nummer L50140 1166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Deze zijn geschikt voor droog en nat slijpen op HSS, CV en stellitzagen. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende randprofielen Form 1, 1F, 1C in het diameterbereik van 150 - 350 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specificatie : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 3 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Dikte: 3 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Grande stabilité du profil
  • Pour le meulage à l’eau
  • Aangepast aan de eisen van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor droog en nat slijpen van HSS, CV en stellitzagen