Schroefdraadboorset ”Spiraal” (8-delig) in kunststof draaibare verpakking

Artikelnummer: 470 902 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 470 902 3
EAN/GTIN 4049002000553
Nummer fabrikant 470 902 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het schadevrij uitdraaien van afgebroken schroeven of schroefbouten uit schroefgaten – redding van hoogwaardige producten
  • verschillende assortimenten schroefdraadboortrekkers in kunststof draaiende verpakking
  • 8-delig voor schroeven M3 tot M45
  • alleen geschikt voor rechtsdraad
  • Materiaal: CrV-staal, gehard
  • Oppervlak: zinkgefosfateerd
  • De standtijd varieert afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal.

Kenmerk:

  • Gewicht: 670 g
  • Lengte: 124 mm
  • Breedte: 51 mm
  • Hoogte: 51 mm
  • Uitvoering: zinkgefosfateerd
  • Plaatsing: 8 stuk

Downloads en documenten

Geschikte producten