Schroefdraadboor ”Spiraal” maat 4

Artikelnummer: 470 004 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 470 004 3
EAN/GTIN 4049002000485
Nummer fabrikant 470 004 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het schadevrij uitdraaien van afgebroken schroeven of schroefbouten uit schroefgaten – redding van hoogwaardige producten
  • alleen geschikt voor rechtsdraad
  • Materiaal: CrV-staal, gehard
  • Oppervlak: zinkgefosfateerd
  • De standtijd varieert afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal.
  • De te verwijderen schroef voorboren met een geschikte boor.
  • Draai de schroefverwijderaar met het juiste gereedschap in de vastzittende schroef, draai de schroef los en draai deze eruit.

Kenmerk:

  • Gewicht: 27 g
  • Lengte: 71 mm
  • Uitvoering: zinkgefosfateerd
  • Maat: 4
  • Voor schroeven: M11 – M14
  • Boorgat Ø: 6 – 8,5 mm
  • Punt: 4,75 mm
  • Schacht: 8,8 mm