Schroefdraadboor ”Spiraal” maat 3

Artikelnummer: 470 003 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 470 003 3
EAN/GTIN 4049002000478
Nummer fabrikant 470 003 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het schadevrij uitdraaien van afgebroken schroeven of schroefbouten uit schroefgaten – redding van hoogwaardige producten
  • alleen geschikt voor rechtsdraad
  • Materiaal: CrV-staal, gehard
  • Oppervlak: zinkgefosfateerd
  • De standtijd varieert afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal.
  • De te verwijderen schroef voorboren met een geschikte boor.
  • Draai de schroefverwijderaar met het juiste gereedschap in de vastzittende schroef, draai de schroef los en draai deze eruit.

Kenmerk:

  • Gewicht: 13 g
  • Lengte: 64 mm
  • Uitvoering: zinkgefosfateerd
  • Maat: 3
  • Voor schroeven: M8 – M11
  • Boorgat Ø: 4 – 6 mm
  • Punt: 3,3 mm
  • Schacht: 6,5 mm