Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met 2K-comfortgreep, max. 200 mm klembereik, 80 mm uitsteeklengte

Artikelnummer: 469P0200-080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469P0200-080
EAN/GTIN 4021176779626
Nummer fabrikant 469P0200-080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De volledig stalen lijmklemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep uit de serie 469P worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de lijmklemmen de trillingen van het werkstuk. De serie 469P is uitgerust met een 2-componenten greep, die een veilig en stabiel werken mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 114 mm
  • Totale breedte [inch]: 4 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 7 7/8
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • Totale lengte [inch]: 10 7/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 80 mm
  • Beklengte [mm]: 42 mm
  • Beklengte [inch]: 1 5/8
  • Bekbreedte [mm]: 22,5 mm
  • Klemkracht [N]: 3.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 16 x 7,5
  • Bekbreedte [inch]: 7/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 200 mm / 80 mm