Geheel stalen lijmklem VIRIDIS met knevelgreep, max. 300 mm klembereik, 140 mm uitlading

Artikelnummer: 469K0300-140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 469K0300-140
EAN/GTIN 4027474025656
Nummer fabrikant 469K0300-140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stalen schroefklemmen VIRIDIS met knevelgreep van de serie 469K worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Met de ingebouwde vering absorberen de schroefklemmen de trillingen van het werkstuk. De serie 469K heeft een knevelgreep, die een bijzonder stevige aanspanning mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 10.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 191 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 11 13/16
  • Totale lengte [mm]: 396 mm
  • Totale lengte [inch]: 15 9/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 140 mm
  • Beklengte [mm]: 65 mm
  • Beklengte [inch]: 2 9/16
  • Bekbreedte [mm]: 33,5 mm
  • Klemkracht [N]: 6.700 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 25 x 12
  • Bekbreedte [inch]: 1 5/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 300 mm / 140 mm