Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL, Type: GLL20

Artikelnummer: 468490 GLL20
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GLL
Maximale afwijking ± 0,3 mm/m
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Laserklasse 2
Kleur van de laser groen
Bereik 20 m
Nivelleerbereik ± 4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 inch
Lengte 129 mm
Breedte 68 mm
Hoogte 116 mm
Gewicht 560 g
Producttype Kruislijnlaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468490 GLL20
EAN/GTIN 4053423303315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groene kruislijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Dankzij de met rubber versterkte behuizing en beschermklasse IP65 zijn de lasers geschikt voor robuust gebruik op bouwterreinen en staan ze garant voor een lange levensduur. Comfortabele, snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 professional met zeer sterke magneten. Dankzij de duale voeding kan naadloos worden geschakeld tussen Li-ion-accu en alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijden ontstaan.
Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoren).

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

4× batterij nr. 081561 gr. LR6, universele houder LB 10, laserrichtbord, tas.

Downloads en documenten

Geschikte producten