Digitale 3-punts binnenschroefmaten in set, 4-8 ″, verwisselbare meetkop IP65, Ti legering

Artikelnummer: 468-980
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
Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468-980
EAN/GTIN 4946368563398
Nummer fabrikant 468-980
L-nummer L40010 8245
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met stelringen en verlengstukken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 4 - 8
Cijferstapwaarde: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellen tot 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modellen boven 5″)
Opmerkingen: 150 mm verlenging
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, verlengbuis, fabriekstestcertificaat (alleen binnenschroefmaten)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

Geschikte producten