Combinatie ratelsleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , kort , 8 mm

Artikelnummer: 467S.8SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467S.8SLS
EAN/GTIN 3662424028908
Nummer fabrikant 467S.8SLS
L-nummer L60130 9014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ratelringsleutel met extra korte schacht, ideaal in zeer smalle ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Rotatiehoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde vorkkop met 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,8
  • L [mm]: 90
  • [g]: 50