Korte ratelringsleutel 16 mm

Artikelnummer: 467BS.16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467BS.16
EAN/GTIN 3662424065934
Nummer fabrikant 467BS.16
L-nummer L60130 9215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met extra korte schacht: ideaal in zeer krappe ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Ringelkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Metrische afmetingen: 7 tot 17 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 123,5
  • [kg]: 0,106