Ratel combinatiesleutel met scharnier 10 mm

Artikelnummer: 467BF.10
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467BF.10
EAN/GTIN 3662424065156
Nummer fabrikant 467BF.10
L-nummer L60130 8838
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 8 en 9 mm)
  • Draaibare ringkop 180°
  • Geschuinde vorkkop 15°
  • Metrische afmetingen: 8 tot 19 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 136,5
  • [kg]: 0,053