Ratelringsleutel 38 mm

Artikelnummer: 467B.38
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467B.38
EAN/GTIN 3662424064821
Nummer fabrikant 467B.38
L-nummer L60130 9703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haaksleutel Ultra-Grip: vloeiende kralen op oog + anti-slip vork. Glijdt niet over moeren, biedt optimale veiligheid
  • Ratchet mechanisme, compact en omkeerbaar door hendel. Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Trekhoek 5° (7,5° voor 6 mm, 6° voor 7, 8 en 9 mm). Verhoogde productiviteit
  • Kanteling ogen en vork: 15°
  • Metrische afmetingen: 6 tot 41mm
  • Afwerking: satijnverchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79,9
  • B1 [mm]: 66
  • C [mm]: 30
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 10,5
  • L [mm]: 487
  • [kg]: 1,343