Hellingshoekmeter Niveltronic, hoekmodel, Basislengte: 200mm

Artikelnummer: 467558 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Basislengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2276
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2276
Meetbereik ± 0,75 / 0,15 mm/m
Schaalverdeling 0,05 / 0,01 mm/m
Herhalingsnauwkeurigheid 0,001 mm/m
Maximale afwijking 0,005 +1% van de meetwaarde mm/m
Verpakking Etui
Lengte 210 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 85 mm
Gewicht 6.400 g
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467558 200
EAN/GTIN 7630041112221
Nummer fabrikant 03130060

Omschrijving

Uitvoering:

Elektronische hellingshoekmeter met schaalweergave en geïntegreerde galvanometer voor het controleren en uitlijnen van vlakken in horizontale of verticale positie. De TESA Niveltronic wordt gekenmerkt door een uitstekende stabiliteit van het nulpunt. Hierdoor is de hellingshoekmeter bijzonder geschikt voor precisiemetingen van kleine hellingshoeken en langdurige geometriemetingen. Massieve behuizing van grijs gietijzer.
Twee vlakke en prismatische meetbasissen, rechthoekig ten opzichte van elkaar geplaatst.

Toepassing:

Dankzij de prismatische meetbasissen bijzonder geschikt voor de uitlijning van horizontale en verticale vlakken. Controle van assen met een ⌀ van 20 – 120 mm.

Accessoires:

Meetoppervlak van graniet 200, 250 en 500 mm.