Pocket-waterpas Pro Magnetic, Lengte: 70mm

Artikelnummer: 467482 70
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pocket PRO Magnetic
Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
Meettechniek analoog
Lengte 70 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 40 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467482 70
EAN/GTIN 4005069177683
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste aluminiumkern-behuizing met vast ingegoten libel voor horizontale meting. Extra sterke magneet voor betrouwbare fixatie op metalen objecten.
Haaks aluminium frame met nauwkeurig gefreesde meetvlakken aan de zijkant en onderkant. Extra V-groef voor het plaatsen op gewelfde oppervlakken. Aan de onder- en zijmeetvlakken voorzien van sterke magneten.

Levering:

Inclusief stevige riemclip.