Combinatie ratelsleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 32 mm

Artikelnummer: 467.32SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467.32SLS
EAN/GTIN 3662424028014
Nummer fabrikant 467.32SLS
L-nummer L60130 8672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde gaffelkop met 15°
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 66,4
  • B1 [mm]: 61,9
  • C [mm]: 33,7
  • E [mm]: 12,4
  • E1 [mm]: 17,5
  • E2 [mm]: 7,3
  • L [mm]: 424
  • [g]: 1105