Driekantige schraapstaal 80 mm

Artikelnummer: 4646860
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4646860
EAN/GTIN 4017981454100
Nummer fabrikant 4646860
L-nummer L60160 3570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

kling met kunststof overtrokken
met zwart kunststofheft
kunststof handvat, zwart

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Driehoekig
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Breedte van het blad: 9,0 mm
  • Lengte van het blad: 30 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Verwisselbaar blad: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen