Draagarmwagen met PVC-slang

Artikelnummer: 4627-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4627-1
EAN/GTIN 4017976673998
Nummer fabrikant 4627-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Frame van stabiel profielstaal.
  • Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.
  • Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat.
  • 24 Draagarmen 5° hellend dubbelzijdig (12 stuks per zijde).
  • Nuttige lengte 370 mm, draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).
  • Draagarmen met PVC slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen.
  • Gepoedercoat blauw RAL 5007.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager.
  • Zwenkwielen met rem.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 500
  • Laadvlak lengte (mm): 1200
  • Laadvlak breedte (mm): 800
  • Totale lengte (mm): 1400
  • Totale breedte (mm): 800
  • Totale hoogte (mm): 1807
  • Wielen: TPE
  • Wielmaat (mm): 200 x 40
  • Uitvoering: dubbelzijdig