Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 2m

Artikelnummer: 462210 2
Korting
€ 13,50
Prijs per 1 Stuk (4,95 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 2 m
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 63 mm
Behuizing breedte 24 mm
Behuizing hoogte 63 mm
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462210 2
EAN/GTIN 4045197154101
Nummer fabrikant 462210 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slagvaste kunststof behuizing.
  • Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
  • Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
  • Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabiel, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
  • Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
  • Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.