MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46200 , los

Artikelnummer: 46200.08
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
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 46200.08
EAN/GTIN 4002632906251
Nummer fabrikant 46200.08
L-nummer L60170 391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

cuttermes klassieker. Met 18 mm afbreekbaar blad.
Als u op zoek bent naar een volwassen cuttermes met variabele bladuitgang, is de ARGENTAX CUTTEX 18 MM met brede afbreekmes een zeer goede keuze. Net als zijn slanke ″broer″, de ARGENTAX CUTTEX 9 MM, past hij heel goed in uw hand. Ze snijden niet alleen karton, karton of papier, maar ook lijm en andere tape. Maar pas op: Het is beter om alleen het eerste segment uit te breiden wanneer u aan het snijden bent.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Lichtgewicht en handig
    de lichtgewicht kunststof handgreep is ergonomisch ontworpen. Dit omvat het feit dat het is afgerond op vele plaatsen om het hanteren nog aangenamer en comfortabeler voor u te maken.
  • Eenvoudig wisselen van mes
    als een hulpmiddel is genoeg voor uw twee handen. Trek de kap van het uiteinde van de handgreep, duw de schuif omlaag en vervolgens weer uit de handvat. Verwijder het blad, klaar.
  • Goede houding
    karton, karton, papier? Eigenlijk maakt het niet uit. Dankzij de verstelbare bladuitgang kunt u uw cuttermes flexibel aanpassen aan de respectieve omstandigheden. Zet nooit te veel druk op de afbreekmes.
  • Met een afbreekhulp
    als uw blad versleten is, breek dan gewoon het voorste segment af. De inkeping aan het uiteinde van de handgreep dient als afbreekhulp.
  • Praktische zakclip
    Een handige helper zoals de ARGENTAX CUTTEX 18 MM kan snel bij de hand. Gebruik de zakclip om deze aan je overhemd- of broekzak te bevestigen. Je hoeft er alleen maar bij te zijn.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    -film en papieren webben
    Cardboard: 1-laags

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Foliën en papieren webben, garen, koord, gelamineerde folie, gelamineerde folie,
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 77,60
  • Uitgangslengte blad (max.): 13, 4 mm
  • Optioneel blad: 79,60, 179,60, 879,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Afbreekmes
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Afbreekmes
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): Nr.

Geschikte producten