Werkplaatsliniaal met tweezijdige schaalverdeling, Lengte: 300mm

Artikelnummer: 461170 300
Prijs per 1 Stuk (78,67 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing mm/inch
met afschuining ja
Materiaal geëloxeerde aluminiumlegering
Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Norm EG II
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461170 300
EAN/GTIN 4045197948953
Nummer fabrikant 461170 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geëloxeerde aluminiumlegering, corrosiebestendig. Een speciale eloxering garandeert een veeg- en krasvaste schaalverdeling, zelfs jarenlang. Bovenkant met mm-verdeling. Onderkant met inchverdeling.