{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 866 | |
| Maximale afwijking | 0,1 mm | |
| Vorm | B | |
| Materiaal | Staal | |
| Lengte | 500 mm | |
| Doorsnede breedte | 24,5 mm | |
| Doorsnede dikte | 4,5 mm | |
| Producttype | Liniaal |
| Artikelnummer | 461100 500 | |
| EAN/GTIN | 4045197206848 | |
| Nummer fabrikant | 461100 500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |