Kogelkopschroevendraaier - sleutelkastje

Artikelnummer: 46078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 46078
EAN/GTIN 4020772046071
Nummer fabrikant 46078
L-nummer L30090 863
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kogelkopschroevendraaier - sleutelkastje, 8-delig.
Sleutel: Kogelkopschroevendraaier nr. 911LG, extra lang (mm), CHROOM VANADIUM, gehard en vernikkeld.
Box: Gemaakt van schokbestendig kunststof, met zelfbedieningshanger.

Kenmerk:

  • Inhoud: SW: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x B x H.: 265 x 88 x 17
  • Gewicht: 530 g