steeksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , SW 9 mm

Artikelnummer: 46.9AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 46.9AVSE
EAN/GTIN 3148511054949
Nummer fabrikant 46.9AVSE
L-nummer L60130 3264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 24
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 105
  • [g]: 35