Steekpasser, Lengte L: 150mm

Artikelnummer: 457600 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beendoorsnede 9×7 mm
Lengte L 150 mm
Producttype Passer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 457600 150
EAN/GTIN 4045197206329
Nummer fabrikant 457600 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Solide passer met hoekige benen, gereedschapsstaal, gesmeed en geslepen. Doorgestoken geklonken scharnier. Punten geslepen en gehard.