Alternatief product:

Steekpasser met veer, Lengte L: 150mm

Artikelnummer: 457005 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Punt verwisselbaar nee
Openingsbreedte 120 mm
Beendoorsnede 7×7 mm
Lengte L 150 mm
Producttype Passer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 457005 150
EAN/GTIN 4045197225641
Nummer fabrikant 457005 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm met lange benen, van gereedschapsstaal. Punten resp. meetvlakken geslepen en gehard. Doorlopende spindel met verstelmoer voor snel- en fijninstelling. Dankzij ringveer constant blijvende veerspanning.
Met vaste meetvlakken.