Splintentrekker met geleidehuls Ø 2,4 mm

Artikelnummer: 457 024 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 457 024 5
EAN/GTIN 4049002022722
Nummer fabrikant 457 024 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • Geleidebus verzinkt-gechromateerd en gecoerd
  • Aangedreven pen gehard
  • met losse geleidingshuls

Kenmerk:

  • Gewicht: 23 g
  • Lengte: 92 mm
  • Uitvoering: verzinkt
  • Diameter punt: 2,4 mm
  • Profiel: rond
  • Mat Ø: 8 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten