HSK A63 HYDRO 25X120 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4559358
EAN/GTIN 7291075256116
Nummer fabrikant 4559358
L-nummer L24120 2597

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 50 mm, huislengte (LB) 94 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Lichaamslengte (LB) 94 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten