KIT BHF MB80-80 6-220 Fine Boring KIT.

Artikelnummer: 4550059
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4550059
EAN/GTIN 7291075157284
Nummer fabrikant 4550059

Omschrijving

Omschrijving:

Ausdrehsätze, Schaftgröße (SS) MB80

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 220 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 6 mm
  • Schaftgrootte (SS): MB80

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen