ST 32-MB50 ITS-BORE, Modular system with straight shanks.

Artikelnummer: 4550019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550019
EAN/GTIN 7291075139532
Nummer fabrikant 4550019
L-nummer L23900 93

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB50
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Lengte kraag (LPR) 140 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles