GFI MT 2 ER20 Gereedschapshouders voor pendelruimers DIN 6499 met conische kolf

Artikelnummer: 4548007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4548007
EAN/GTIN 7291075133431
Nummer fabrikant 4548007
L-nummer L24120 3025

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimerhouders
  • Aansluitmaat (CSI): ER20
  • Uitsteeklengte (LPR): 60,5 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 34 mm
  • Lichaamslengte (LB): 34,5 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS): 13 mm
  • Montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI): ER20
  • Schachtdiameter (DF): 50 mm
  • totale lengte (OAL): 124,5 mm
  • Lengte kraag (LPR): 60,5 mm
  • Radiale vlotter (RFI): 1 mm
  • schachtlengte (LS): 64 mm