GTI DIN69871 40 ER40 DIN 69871 foorm A with DIN 6499 For GTI ER Tapping Attachme nt.

Artikelnummer: 4545016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4545016
EAN/GTIN 7291075128215
Nummer fabrikant 4545016
L-nummer L24120 169

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, beklengte (LPR) 129,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 129,4 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten