BT50 AD 40 DIN 2080 DIN 69871/A and BT MAS-403 Adapters with BT MAS-403 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4533055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4533055
EAN/GTIN 7291075131505
Nummer fabrikant 4533055
L-nummer L24120 860

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbekers, voorlooplengte (LPR) 75 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Lichaamslengte (LB) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Bundeldiameter (DF) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 179,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtlengte (LS) 101,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten